CHF 91.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Ausführung | Zweireihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 23.8 mm |
Kontaktwinkel | 30 ° |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Gewicht | 0.3 kg |
Mit Dichtung | Ja |