SKF

SKF Pendelrollenlager für industrielle Anwendungen mit hoher Kapazität.

  • ERIKS:14622194
  • Hersteller:23172 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager verfügt über eine Bohrung von 360 mm und einen Außendurchmesser von 600 mm, optimiert für den industriellen Schwerlasteinsatz. Das selbstjustierende Design gleicht Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen aus, ohne die Reibung zu erhöhen. Der Blechkäfig sorgt für Langlebigkeit und Nachschmiermöglichkeiten verlängern die Lebensdauer. Mit einem Gewicht von 215 kg eignet es sich für anspruchsvolle Lastanwendungen. Funktionen
  • Nachschmierkonzepte gewährleisten eine längere Betriebsdauer und minimieren ungeplante Ausfallzeiten
  • Selbstausrichtende Fähigkeit kompensiert Wellendurchbiegungen und Montageungenauigkeiten
  • Blechkäfigkonstruktion bietet erhöhte Haltbarkeit in anspruchsvollen Umgebungen
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle Industrieanwendungen effizient
  • Niedriger Reibungswert senkt den Energieverbrauch und die Betriebskosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit schweren Maschinen in Bergbau- und Erzaufbereitungsanlagen
  • Ideal für Förderanlagen und Geräte zur Schüttgut-Handhabung
  • Kompatibel mit modularen Lagergehäusen in industriellen Antriebssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'206.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'952.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
192 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6950 kN
Dynamische Belastung
4515 kN
Grenzdrehzahl
1000 rpm
Referenzdrehzahl
750 rpm
Gewicht
215 kg
Gewicht
474 lb