SKF

SKF Pendelrollenlager für hohe Temperaturen und Schwerlastbetrieb.

  • ERIKS:11617192
  • Hersteller:23152 CC/C4W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Seine selbstjustierenden Eigenschaften ermöglichen den Ausgleich von Wellenverlagerungen und -durchbiegungen. Das Lager verfügt über einen Blechkäfig, eine zylindrische Bohrung und eine Nachschmiermöglichkeit für verlängerte Wartungsintervalle. Es arbeitet mit geringer Reibung und erhöhter Verschleißfestigkeit in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und senkt die Gesamtkosten des Betriebs
  • Blechkäfigkonstruktion verbessert die strukturelle Stabilität bei Anwendungen mit hoher Belastung
  • Hohe Tragfähigkeit unterstützt anspruchsvolle betriebliche Anforderungen in schweren Maschinen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert die Wärmeentwicklung und sorgt für eine längere Lebensdauer der Komponenten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusebaugruppen in der Prozessindustrie
  • Ideal für Schwerlast-Förderantriebe in Bergbaubetrieben
  • Kompatibel mit Wellenanordnungen, die einen Ausgleich von Fehlausrichtungen erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'664.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'204.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
231
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
144 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3900 kN
Dynamische Belastung
2664 kN
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Gewicht
89 kg
Gewicht
196 lb