SKF

SKF Pendelrollenlager für hohe radiale und axiale Lasten.

  • ERIKS:14622147
  • Hersteller:BEAM 025075 C-2RSH/PE
Image 1
ÜberblickDieses beidseitig wirkende Schrägkugellager ist für Schraubtrieb-Systeme konzipiert, die eine zuverlässige Aufnahme von Radial- und Axialkräften erfordern. Das Produkt verfügt über einen dickeren Außenring als vergleichbare Baureihen, was die strukturelle Haltbarkeit erhöht. Mit Durchgangsbohrungen zur Schraubbefestigung ausgestattet, ermöglicht es eine einfache Montage. Ab Werk beidseitig gefettet und abgedichtet, ist es sofort einsatzbereit und lässt sich zur Wartung leicht nachschmieren. Funktionen
  • Das dickere Außenringdesign erhöht die Steifigkeit und verbessert die Betriebsstabilität bei anspruchsvollen Belastungen
  • Nichtmetallische Käfigkonstruktion minimiert die Reibung und gewährleistet eine gleichbleibend präzise Wellenführung
  • Dichtungen auf beiden Seiten halten das Schmiermittel zurück und schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen, wodurch die Lebensdauer verlängert wird
  • Ab Werk geschmiert und montagefertig verkürzt die Installationszeit und verringert den Wartungsaufwand
  • Durchgangsbohrungen für die Bolzenmontage erleichtern die Befestigung und gewährleisten eine sichere Positionierung in Baugruppen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Schraubantriebssystemen, die hohe axiale und radiale Unterstützung erfordern
  • Ideal für Präzisionsmaschinen, die eine genaue Wellenführung erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die eine einfache bolzenmontierte Lagerinstallation benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 492.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 531.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
BEAM
Typ
Angular contact thrust ball bearing
Käfig
Kunststoff
Variante
Zweiseitig wirkend
Mit Dichtung
Ja
Gewicht
0.702 kg