SKF

SKF Pendelrollenlager für hohe radiale Lastanwendungen.

  • ERIKS:23228067
  • Hersteller:23972 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für Hochlastanwendungen ausgelegt und gleicht Wellenausrichtungsfehler aus. Es verfügt über eine Nachschmieroption, um eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen sicherzustellen. Das Produkt bietet geringe Reibung und erhöhte Verschleißfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer. Das modulare Design ermöglicht die Integration mit verschiedenen Gehäusen, Hülsen und Muttern. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion ermöglicht Wartung während des Betriebs, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Effizienz erhöht werden.
  • Trägt hohe Lasten in beide Richtungen und erhöht die Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Bedingungen
  • Selbstausrichtende Konstruktion ermöglicht Wellendurchbiegungen und verringert das Risiko vorzeitiger Ausfälle
  • Die reibungsarme Konstruktion minimiert Energieverluste und verbessert die Betriebskonstanz
  • Das Blechgehäuse sorgt für strukturelle Integrität und unterstützt eine stabile Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Industriemaschinen
  • Ideal für Schwerlast-Fördersysteme mit hoher Tragfähigkeit
  • Kompatibel mit Anlagen, bei denen Wellenversatz oder -durchbiegung auftritt
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'803.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'192.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
239
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2750 kN
Dynamische Belastung
1456 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Gewicht
44.5 kg
Gewicht
98.1 lb