SKF

SKF Pendelrollenlager für hohe Lasten und Fehlausrichtung.

  • ERIKS:14622207
  • Hersteller:24076 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager bietet eine hohe Tragfähigkeit und gleicht Fluchtungsfehler aus. Der robuste Blechkäfig und das C3-Lagerspiel erhöhen die Betriebssicherheit. Für Nachschmierung ausgelegt, gewährleistet es geringe Reibung und verlängerte Wartungsintervalle. Es ist für modulare Systeme geeignet und kann mit Gehäusen, Hülsen und Muttern verwendet werden. Funktionen
  • Die Nachschmierfunktion verringert die Wartungsintervalle und verlängert die Betriebsdauer des Lagers
  • Blechkäfig gewährleistet Maßstabilität bei hohen mechanischen Belastungen
  • C3-Radialluft gleicht Temperaturschwankungen und Wellendurchbiegungen aus
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Fehlausrichtungen, ohne die Reibung zu erhöhen
  • Hohe dynamische und statische Tragzahlen ermöglichen den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagereinheiten in schweren Industrieanlagen
  • Ideal für Anwendungen, die den Ausgleich von Wellenversatz erfordern
  • Kompatibel mit Anlagen, die unter schwankenden Lastbedingungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'982.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'628.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
240
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
560 mm
Breite
180 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6800 kN
Dynamische Belastung
3786 kN
Grenzdrehzahl
950 rpm
Referenzdrehzahl
670 rpm
Gewicht
150 kg
Gewicht
331 lb