Eriks
SKF

SKF Pendelrollenlager für den Einsatz in stark beanspruchten rotierenden Geräten.

  • ERIKS:14622110
  • Hersteller:UCFC 216
Image 1
ÜberblickDiese runde Flanschlagereinheit verfügt über einen verlängerten Innenring und eine Stellschraubbefestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse aus Gusseisen toleriert eine moderate Anfangsausrichtung und ist beständig gegen Verunreinigungen. Ausgelegt für hohe Temperaturen und Drehzahlen eignet sie sich für den Dauer- oder Wechselbetrieb. Die Einhaltung der JIS-Normen gewährleistet eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet eine sichere Wellenbefestigung bei wechselnden Belastungen
  • Gehäusekonstruktion aus Gusseisen erhöht die Haltbarkeit in rauen Umgebungen
  • Kontaktabdichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten minimieren das Eindringen von Verunreinigungen
  • Nachschmierbohrung und Schmiernippel ermöglichen eine vereinfachte Wartung
  • Das verlängerte Innenringdesign ermöglicht eine stabile und präzise Wellenpositionierung
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Maschinen, die eine konstante oder wechselnde Drehbewegung erfordern
  • Ideal für die Installation in Anlagen, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden
  • Kompatibel mit Rahmen, bei denen eine mäßige Fehlausrichtung auftreten kann
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCFC
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
20 MMT
Wellendurchmesser
80 mm
Breite
67.3 mm
Lager
Kugellager
Gehäuse
Runde Flansch