SKF

SKF Pendelrollenlager für den Dauerbetrieb unter schwerer Last.

  • ERIKS:14622189
  • Hersteller:22264 CC/C3W33
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist dafür ausgelegt, hohe Lasten in beide Richtungen aufzunehmen. Es verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, die Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen ausgleicht und gleichzeitig die Reibung minimiert. Der Blechkäfig und die hochpräzise Fertigung gewährleisten eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. Nachschmiermöglichkeiten sind für eine optimierte Wartung in industriellen Umgebungen integriert. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellenversatz und verringert das Risiko eines vorzeitigen Ausfalls
  • Hohe Tragfähigkeit ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in stark belasteten Maschinen
  • Nachschmierfunktionen ermöglichen verlängerte Wartungsintervalle und senken die Instandhaltungskosten
  • Blechkäfigkonstruktion bietet Haltbarkeit unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen
  • Betrieb mit geringer Reibung minimiert den Energieverbrauch und senkt die Betriebstemperatur
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in Schwerlastverarbeitungsanlagen
  • Ideal für Anlagen mit häufigen Wellendurchbiegungen und Ausrichtungsfehlern
  • Kompatibel mit Maschinen, die eine hohe Tragfähigkeit und eine lange Lebensdauer erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'838.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'635.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
222
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
150 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
4900 kN
Dynamische Belastung
3708 kN
Grenzdrehzahl
1300 rpm
Referenzdrehzahl
950 rpm
Gewicht
169 kg
Gewicht
372 lb