SKF

SKF Pendelrollenlager für allgemeine Industriemaschinen.

  • ERIKS:13426920
  • Hersteller:22316 E/C1
Image 1
ÜberblickDieses Pendelrollenlager ist für die Aufnahme hoher Lasten in beide Richtungen ausgelegt. Das Lager verfügt über eine selbstjustierende Konstruktion, um Fluchtungsfehler und Wellendurchbiegungen auszugleichen. Es ist mit Nachschmiermöglichkeiten ausgestattet, um längere Wartungsintervalle zu ermöglichen. Die Konstruktion umfasst einen Käfig aus Blech und wird ohne Dichtung geliefert. Funktionen
  • Selbstausrichtende Konstruktion kompensiert Wellendurchbiegungen und verringert Betriebsunterbrechungen
  • Die Nachschmierfunktion verlängert die Wartungsintervalle und reduziert die Gesamtausfallzeit
  • Hohe Tragfähigkeit bewältigt anspruchsvolle Anwendungen und verbessert die Zuverlässigkeit
  • Blechkäfig erhöht die Stabilität bei dynamischen Belastungen und steigert die Betriebssicherheit
  • Das Fehlen einer Abdichtung minimiert die Reibung und unterstützt eine verlängerte Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit modularen Lagergehäusen in der Prozessindustrie
  • Ideal für schwere industrielle Förderanlagen und die Handhabung von Schüttgütern
  • Kompatibel mit rotierenden Anlagen in Bergbau- und Baumaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 368.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
223
Typ
Spherical Roller Bearing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
58 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C1
Käfig
Blech
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
Zweireihig
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
540 kN
Dynamische Belastung
516 kN
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Referenzdrehzahl
3000 rpm
Gewicht
6.26 kg
Gewicht
13.8 lb