CHF 373.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 403.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 44 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 325 kN |
Dynamische Belastung | 291 kN |
Grenzdrehzahl | 260 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 34.5 kN |
Gewicht | 3 kg |