CHF 285.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 309.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 38 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 240 kN |
Dynamische Belastung | 217 kN |
Grenzdrehzahl | 290 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 26.5 kN |
Gewicht | 2.1 kg |