CHF 242.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 261.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 38 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 228 kN |
Dynamische Belastung | 213 kN |
Grenzdrehzahl | 310 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 25.5 kN |
Gewicht | 1.8 kg |