CHF 129.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | BS2-..2RS/GFP9VA944 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 28 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 91.5 kN |
Dynamische Belastung | 98.5 kN |
Grenzdrehzahl | 500 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 10 kN |
Gewicht | 0.6 kg |