SKF

SKF Patrone und Batterie LGWA 2/MR 380B

  • ERIKS:13378691
  • Hersteller:LGWA 2/MR380B
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.51inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
LGWA
Typ
Refill Cartridge Set
Anstrieb Mechanismus
Batterie
Behältervolumen
380 ml
Schmierstoff
LGWA 2
DIN-Norm
DIN 51825 KP2N-30
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C
Betriebstemperatur
von -30 bis 140 °C
Lagerfähigkeit in Monaten
36
Gewicht
0.531 kg