CHF 68.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LGWA |
Typ | Refill Cartridge Set |
Anstrieb Mechanismus | Batterie |
Behältervolumen | 120 ml |
Schmierstoff | LGWA 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 KP2N-30 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Betriebstemperatur | von -30 bis 140 °C |
Lagerfähigkeit in Monaten | 36 |
Gewicht | 0.242 kg |