SKF

SKF OS NBR CRWHA1 34889 88,9x114,33x11,13

  • ERIKS:23762327
  • Hersteller:CR 34889
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWHA1
Typ
Shaft Seal
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
CRWHA1
Schaftdurchmesser
88.9 mm
Bohrungsdurchmesser
114.33 mm
Bohrungstiefe
11.13 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWHA1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
103 g
Gewicht pro verpackung
103 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall