SKF

SKF OS NBR CRWA1 CR49985 127,0x158,8x12,7

  • ERIKS:11158854
  • Hersteller:49985
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWA1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
WAVE
Serie
CRWA1
Schaftdurchmesser
127 mm
Bohrungsdurchmesser
158.75 mm
Bohrungstiefe
12.7 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWA1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
118 g
Gewicht pro verpackung
118 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS
Mantel Qualität
Metall