CHF 194.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LFFM 100 |
Typ | PAO |
Anwendung | Ketten bei niedrigen bis mittleren Temperaturen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
Empfohlen für | Hochleistungs-Synthetik-Kettenöl, speziell formuliert für die Schmierung von Ketten in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie |
Verpackung | Dose |
Inhalt | 5 l |
Grundöltyp | PAO |
Grundölviskosität bei 40°C | 100 cSt |
Grundölviskosität bei 100°C | 15 cSt |
Dichte | 0.84 g/cm³ |
Farbe | Farblos |
Pourpoint | -45 °C |
Flammpunkt | 200 °C |
Zulassung | NSF H1, NSF ISO 21469, Halal Koscher |
Betriebstemperatur | von -30 bis 130 °C |
Kapazität | 5 LTR |
Typ | Hochleistungs-Synthetik-Kettenöl |