SKF

SKF OK 88.9x111x15x9.53 CRWA1/CR 34861

  • ERIKS:12640306
  • Hersteller:34861
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWA1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
WAVE
Serie
CRWA1
Schaftdurchmesser
88.9 mm
Bohrungsdurchmesser
111.15 mm
Bohrungstiefe
9.53 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWA1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
58.4 g
Gewicht pro verpackung
58.4 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-AS
Mantel Qualität
Metall