SKF

SKF OK 68X90X8 CRW1 R

  • ERIKS:13360224
  • Hersteller:68X90X8 CRW1 R
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRW1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
WAVE
Serie
CRW1
Schaftdurchmesser
68 mm
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Bohrungstiefe
8 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRW1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
43 g
Gewicht pro verpackung
43 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall