CHF 26.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CRWA1 |
Typ | Metal Case With Sealant Coating |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Handelsmarke | WAVE (Wellenprofil) |
Serie | CRWA1 |
Schaftdurchmesser | 57.15 mm |
Bohrungsdurchmesser | 76.2 mm |
Bohrungstiefe | 9.53 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | CRWA1 |
Material Dichtlippe | FKM |
Material | Fluorkautschuk (FKM) |
Compound | Fluorkautschuk (FKM) |
Temperaturbereich | von -25 bis 200 °C |
Gewicht pro Stück | 27 g |
Gewicht pro verpackung | 27 g |
Materialstatische Dichtung | FKM |
Mantel Qualität | Metall |