SKF

SKF OK 30x62x7 HMSA10 RG

  • ERIKS:12973443
  • Hersteller:30X62X7 HMSA10 RG
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HMSA10
Typ
Rubber Metal Reinforced
Produkt
Radial-Wellendichtring
Serie
HMSA10
Schaftdurchmesser
30 mm
Bohrungsdurchmesser
62 mm
Bohrungstiefe
7 mm
Ausführung gemäß Hersteller
HMSA10
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
23.4 g
Gewicht pro verpackung
23.4 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Ausführung gemäß Norm
DIN 3760-B
Mantel Qualität
Gummi