CHF 152.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 165.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CRWH1 |
Typ | Radial shaft seal |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Handelsmarke | WAVE |
Serie | CRWH1 |
Schaftdurchmesser | 187.33 mm |
Bohrungsdurchmesser | 225.43 mm |
Bohrungstiefe | 15.88 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | CRWH1 |
Material Dichtlippe | NBR |
Material | Nitrilkautschuk (NBR) |
Compound | Nitrilkautschuk (NBR) |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Gewicht pro Stück | 408 g |
Gewicht pro verpackung | 418 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |
Mantel Qualität | Metall |