CHF 89.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CRWH1 |
Typ | Metal Case With Sealant Coating |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Serie | CRWH1 |
Schaftdurchmesser | 146.05 mm |
Bohrungsdurchmesser | 177.8 mm |
Bohrungstiefe | 12.7 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | CRWH1 |
Material Dichtlippe | NBR |
Material | Nitrilkautschuk (NBR) |
Compound | Nitrilkautschuk (NBR) |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Gewicht pro Stück | 220 g |
Gewicht pro verpackung | 220 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |
Mantel Qualität | Metall |