SKF

SKF OK 127x158,75x12,7 CRWHA1/49998

  • ERIKS:12481556
  • Hersteller:49998
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWHA1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
WAVE
Serie
CRWHA1
Schaftdurchmesser
127 mm
Bohrungsdurchmesser
158.75 mm
Bohrungstiefe
12.7 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWHA1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
194 g
Gewicht pro verpackung
194 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall