CHF 73.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | CRWHA1 |
Typ | Metal Case With Sealant Coating |
Produkt | Radial-Wellendichtring |
Serie | CRWHA1 |
Schaftdurchmesser | 127 mm |
Bohrungsdurchmesser | 152.43 mm |
Bohrungstiefe | 12.7 mm |
Ausführung gemäß Hersteller | CRWHA1 |
Material Dichtlippe | NBR |
Material | Nitrilkautschuk (NBR) |
Compound | Nitrilkautschuk (NBR) |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
Gewicht pro Stück | 163 g |
Gewicht pro verpackung | 163 g |
Materialstatische Dichtung | NBR |
Mantel Qualität | Metall |