SKF

SKF OK 123,83x152,43x12,7 CRWH1/48693

  • ERIKS:12754673
  • Hersteller:48693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWH1
Typ
Radial shaft seal
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
SKF WAVE
Serie
CRWH1
Schaftdurchmesser
123.83 mm
Bohrungsdurchmesser
152.43 mm
Bohrungstiefe
12.7 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWH1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
181 g
Gewicht pro verpackung
181 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall