SKF

SKF OK 057.15-082.58-11.13CR22446

  • ERIKS:24211940
  • Hersteller:22446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
CRWH1
Typ
Metal Case With Sealant Coating
Produkt
Radial-Wellendichtring
Handelsmarke
WAVE (Wellenprofil)
Serie
CRWH1
Schaftdurchmesser
57.15 mm
Bohrungsdurchmesser
82.58 mm
Bohrungstiefe
11.13 mm
Ausführung gemäß Hersteller
CRWH1
Material Dichtlippe
NBR
Material
Nitrilkautschuk (NBR)
Compound
Nitrilkautschuk (NBR)
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
Gewicht pro Stück
58 g
Gewicht pro verpackung
58 g
Materialstatische Dichtung
NBR
Mantel Qualität
Metall