Eriks
SKF

SKF Nutmutter KMFE 12

  • ERIKS:12559115
  • Hersteller:KMFE 12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.35inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 60x2
Außendurchmesser
80 mm
Breite
14 mm
Innendurchmesser
60 mm
B
14 mm
b
7 mm
B3
3 mm
d1
69 mm
d3
80 mm
G
M 60x2
G
60 mm
h
3 mm