SKF

SKF Nutmutter HM 3092

  • ERIKS:13200135
  • Hersteller:HM 3092
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wellenmuttern dienen dazu, Lager und andere Komponenten auf einer Welle zu befestigen und den Lagereinbau auf kegeligen Wellenzapfen bzw. den Lagerausbau bei Abziehhülsen zu erleichtern. Die Wellenmuttern haben acht abstandsgleiche Nuten entlang des Außendurchmessers zur Aufnahme von Haken- oder Schlagschlüsseln.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'506.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'709.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HM
Gewindegröße
Tr460x5
Außendurchmesser
540 mm
Breite
60 mm
B
60 mm
b
32 mm
B5
77 mm
d1
510 mm
d2
483 mm
d3
540 mm
h
15 mm