Eriks
SKF

SKF Nipple THPN M16G3/4

  • ERIKS:14519083
  • Hersteller:THPN M16G3/4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 208.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Nipple
Material
Chrom-Molybdän-Stahl
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 16x1.5
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Länge
67 mm
Schlüsselweite
32 mm
Max. Betriebsdruck
4000 bar
Gewicht
260 g