CHF 153.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Typ | Nipple |
Material | Chrom-Molybdän-Stahl |
Material Qualität | Chrom-Molybdän-Stahl |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 16x1.5 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Länge | 65 mm |
Schlüsselweite | 22 mm |
Max. Betriebsdruck | 4000 bar |
Gewicht | 103 g |
d2 | 8.5 mm |
D2 | 8.5 mm |
L1 | 65 mm |
l1 | 2.56 INH |