SKF

SKF Nippel THPN THPN 400-1

  • ERIKS:14462063
  • Hersteller:THPN 400-1
Image 1
SKF bietet ein breites Sortiment an Anschlussnippeln für eine Vielzahl von Gewindetypen und Gewindegrößen an. Die Nippel ermöglichen den Anschluss von Rohren und Schläuchen mit unterschiedlichen Gewindegrößen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 404.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 437.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Typ
Quick Connection Nipple
Gewindeanschluss 2
Weiblich
Max. Betriebsdruck
400 bar
Gewicht
160 g