SKF

SKF Nippel THKI-2

  • ERIKS:13378595
  • Hersteller:THKI-2
Image 1
Die Druckölgerätesätze der THKI-Reihe sind zur Montage und Demontage von Drucköl-Pressverbänden aller Größen und Arten ausgelegt, z. B. Wälzlager, Kupplungen, Zahnräder, Riemenscheiben, Schwungräder und Eisenbahnräder. Das Set besteht aus einem, auf einem Stativ befestigten, Ölinjektor mit einem Hochdruckrohr, einem Manometer und Anschlussnippeln.
  • Speziell entwickelt für Montagewerkstätten.
  • Unbenutztes Öl wird automatisch zum Behälter zurückgeleitet, sobald der Druck reduziert wird und dadurch die Gefahr von Öllecks minimiert ist.
  • Behältervolumen 0,2 l
  • Der vom Gerät erzeugte Höchstdruck beträgt 400 MPa.
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
THKI