SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 6910

  • ERIKS:23769431
  • Hersteller:RNA 6910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 147.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 159.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 69
Innendurchmesser
58 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen

CHF 113.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 123.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026