SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4920

  • ERIKS:24004319
  • Hersteller:RNA 4920
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
115 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein