SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4919

  • ERIKS:23769415
  • Hersteller:RNA 4919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 316.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 342.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
35 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein