SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4914

  • ERIKS:23769411
  • Hersteller:RNA 4914
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 162.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 176.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
30 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4914-XL

  • ERIKS:11671533
  • Manufacturer:506664790000

CHF 126.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026