SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA 4913

  • ERIKS:23769410
  • Hersteller:RNA 4913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
RNA 49
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
25 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Alternativen
Product Image

INA Nadellager mit Borden ohne Innenring RNA4913-XL

  • ERIKS:11671532
  • Manufacturer:506664600000

CHF 105.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026