CHF 106.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 115.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 68 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 25 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 83.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 90.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026