CHF 39.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | RNA 49 |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 39 mm |
Breite | 17 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 30.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026