SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NKS 65

  • ERIKS:23767631
  • Hersteller:NKS 65
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NKS
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
28 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein