CHF 79.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 64.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026