CHF 50.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 22 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 48.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026