CHF 64.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NKS |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 28.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026