SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 9/12 TN

  • ERIKS:23767540
  • Hersteller:NK 9/12 TN
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit Borden und Käfig aus Polyamid 66
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
9 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein