SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 38/20

  • ERIKS:23767510
  • Hersteller:NK 38/20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
38 mm
Außendurchmesser
48 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein