SKF

SKF Nadellager mit Borden ohne Innenring NK 22/16

  • ERIKS:23767491
  • Hersteller:NK 22/16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Einreihiges Nadellager ohne Innenring mit festen Borden am Außenring und Käfig aus Stahl
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NK
Innendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
16 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein