CHF 23.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 21 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 22.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.40inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026