CHF 257.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 278.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NK |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 36 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026